Varčno pakiranje plastični oljnik z iztočno cevjo 20 kosov

Št. art.: GG3332 500
Nov izdelek
Nastavi ceno 20 kos (3,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 500 ml
Celotna višina 260 mm
Celotna višina – izvlečena cev 345 mm
⌀ dna 75 mm
Material posode Umetna masa
Material iztočne cevi Medenina
Vrsta izdelka Oljna mazalka
USP1 Plastični oljnik z izlivno cevjo 20 kosov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3332 500

Opis

Izvedba:

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, z izvlečljivo medeninasto iztočno cevjo, zapiranje z obračanjem nastavka na koncu iztočne cevi. Vodilo cevi z matico za nastavljanje.
Odporni na razkuževalna sredstva na osnovi etanola in izopropanola.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov