Komplet VHM-rezkarjev z lomilci odrezkov TPC, 5 kosov

Št. art.: GG3109 16
Nastavi ceno 5 kos (119,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 5
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,07×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 48 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 55 mm
⌀ sprostitve D1 15,8 mm
Celotna dolžina L 108 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,32 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,078 mm
Barvni prstan modra
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3109 16
EAN/GTIN 4067263102441
Številka proizvajalca GG3109 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
340
Jeklo < 900 N/mm
P
300
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 203109.
Visokozmogljivi rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in neenakomernim korakom vijačnice. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo. Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks = 0,07 × D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov