Komplet VHM-rezkarjev HOLEX Pro Inox M HPC, 5 kos

Št. art.: GG2991 5
Nastavi ceno 5 kos (13,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 9 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan modra
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2991 5
EAN/GTIN 4062406619589
Številka proizvajalca GG2991 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi jekel, odpornih proti koroziji, z inovativno prevleko in geometrijo. Posebej za nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave, npr. Duplex. Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi.
Kot art. 202991.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse