{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zvrst | HB7130-2 | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | VG | |
| število kosov | 50 | |
| Globina reza ap | 1,5 mm - 7 mm | |
| Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,55 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 mm/min - 220 mm/min | |
| Vsebina | 251332 HB7130-2 | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 150616 | |
| Radij rezila | 1,6 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | M | |
| Globina reza ap min | 1,05 mm | |
| Globina reza ap maks | 5:25 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | GG2951 150616 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Številka proizvajalca | GG2951 150616 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |