CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 09T308

Št. art.: GG2905 09T308
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (3,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7140-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VS
število kosov 50
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 mm/min - 230 mm/min
Vsebina 250052 HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,55 mm
Globina reza ap maks 3:25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2905 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2905 09T308
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov