TCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 16T308

Št. art.: GG2847 16T308
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (5,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7035-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 290 mm/min
Vsebina 260988 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 16T308
Radij rezila 0,8 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,55 mm
Globina reza ap maks 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2847 16T308
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2847 16T308
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov