RCMX obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7020-2, Velikost: 1003

Št. art.: GG2825 1003
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (4,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020-2
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 mm/min - 350 mm/min
Vsebina 260640 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice RC.X 1003
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,5 mm
Globina reza ap maks 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2825 1003
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2825 1003
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov