CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 09T302

Št. art.: GG2805 09T302
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (4,18 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020-2
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SS
število kosov 50
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 140 mm/min - 400 mm/min
Vsebina 260056 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,15 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2805 09T302
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2805 09T302
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov