CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 09T304

Št. art.: GG2803 09T304
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (5,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7035-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SS
število kosov 30
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 350 mm/min
Vsebina 260058 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2803 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2803 09T304
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov