Varčno pakiranje plošča za odrezovanje/zarezovanje 30 kosov HB7020

Št. art.: GG2732 4
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (14,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
število kosov 30
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Širina zareze w 4 mm
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,26 mm/v
Vsebina 273704 4
Rezalni material Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Področje uporabe Radialno notranje zarezovanje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2732 4
EAN/GTIN 4067263097440
Številka proizvajalca GG2732 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov