Varčno pakiranje ploščica za odrezovanje desno 50 kosov HB9035

Št. art.: GG2709 3
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (5,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB9035
število kosov 50
Glavna uporaba P
Širina zareze w 3 mm
Vsebina 273520 3
Rezalni material Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2709 3
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2709 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov