CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50 kosov, HBT130, Velikost: 09T304

Št. art.: GG2618 09T304
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (3,18 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MF
število kosov 50
Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 mm/min - 220 mm/min
Vsebina 260086 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2618 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2618 09T304
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov