Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7020-2

Št. art.: GG2414 120416
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (5,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020-2
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SG
število kosov 30
Globina reza ap 1,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 mm/min - 360 mm/min
Vsebina 250328 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120416
Radij rezila 1,6 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 1,05 mm
Globina reza ap maks 4,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Grobo struženje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2414 120416
EAN/GTIN 4067263092612
Številka proizvajalca GG2414 120416
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov