Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7010-2

Št. art.: GG2413 160616
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (10,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7010-2
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SG
število kosov 30
Globina reza ap 1,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 415 mm/min
Vsebina 250338 HB7010-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 160616
Radij rezila 1,6 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 1,05 mm
Globina reza ap maks 5,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Grobo struženje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2413 160616
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2413 160616
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov