Varčno pakiranje RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 kos

Št. art.: GG2147 ST1400
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (5,68 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 12T3 MOTN
Tip ST1400
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vsebina 50 kos
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2147 ST1400
EAN/GTIN 4069515046688
Številka proizvajalca GG2147 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
430
Jeklo < 750 N/mm
P
330
Jeklo < 900 N/mm
P
270
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Primerno za:

GARANT rezkarji za kopirno in plano rezkanje št. 212145212160.

Vsebina:

50 x 212273 ST1400

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2,5 mm.
Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov