Komplet preciznih stožčastih grezil HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°

Št. art.: GG1582 15
Nastavi ceno 5 kos (12,18 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 15 mm
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomerna
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 10 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan zelena
Serija Pro Steel
Vsebina 5″
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1582 15
EAN/GTIN 4067263134329
Številka proizvajalca GG1582 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
15
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kot št. 150182
Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
  • Natančni rezultati obdelave pri ročni in strojni uporabi.
  • Tek brez poskakovanja orodja z izjemno neenakomerno delitvijo rezil za privlačne površine.
  • Optimalna življenjska doba orodja z visokozmogljivo prevleko TiALN.
  • Visoka procesna varnost z optimiziranim odvajanjem odrezkov.
  • Privlačno razmerje med kakovostjo in ceno.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno grezenje pod kotom 90°.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse