{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
| Prevleka | TiAlSiN | |
| Polstandardno | da | |
| Rezalni material | VHM | |
| Izvedba | 4×D | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
| Kot konice | 140 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,8 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
| Celotna dolžina L | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Barvni prstan | oranžen | |
| Vsebina | 5″ kos | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri | |
| USP1 | GARANT Uni Hero VHM-sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB | |
| USP2 | 5 kosov |
| Številka izdelka | GG1256 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263106562 | |
| Številka proizvajalca | GG1256 5,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |