Komplet svedrov VHM GARANT Uni Hero s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kos

Št. art.: GG1255 6,5
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (87,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6,5 mm
Prevleka TiAlSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 66,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 76 mm
Celotna dolžina L 114 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
Barvni prstan oranžen
Vsebina 5″
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1255 6,5
EAN/GTIN 4067263106562
Številka proizvajalca GG1255 6,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in polirani prostori za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.
Kot številka: 123020.
Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG1258.

Opomba:

Dolžina utorov LC= L2+ 1,5× DC.
Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov