Komplet spiralni svedri VHM, posebej kratki, 5 kos

Št. art.: GG1251 1,7
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (5,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,7 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 118 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 7,5 mm
Kot spirale 30 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h7
Notranje hlajenje ne
Dolžina utorov Lc 10 mm
Celotna dolžina L 34 mm
⌀ držala Ds 1,7 mm
Toleranca držala h7
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vsebina 5″
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1251 1,7
EAN/GTIN 4067263106562
Številka proizvajalca GG1251 1,7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.
Prevleka TiAIN za še večjo zmogljivost.
Podobno kot pri DIN 6539 (zelo kratko).
Kot številka: 122151.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi prevlečenimi z diamanti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov