Komplet VHM-torusnih rezkarjev HOLEX Pro Inox HPC DIN 6535 HB

Št. art.: GG1248 20/1,0
Nastavi ceno 5 kos (173,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 41 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 52 mm
⌀ sprostitve D1 19,5 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 0,13 mm
Toleranca držala h6
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1248 20/1,0
EAN/GTIN 4045197909022
Številka proizvajalca GG1248 20/1,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere v skladu z DIN 6527.
Za odlično življenjsko dobo.
Uporabno z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primerno tudi za jekla do pribl. 1100N/mm2.
Kot art. 206348.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse