{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 338 | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Držalo | cilindrično držalo | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,2 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
| Celotna dolžina L | 86 mm | |
| ⌀ držala Ds | 5,2 mm | |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vsebina | 10 | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri | 
| Številka izdelka | GG1117 5,2 | |
| EAN/GTIN | 4069515043748 | |
| Številka proizvajalca | GG1117 5,2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |