Komplet hitrih spojk z notranjim navojem

Št. art.: GG0171 1/2
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (4,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni notranji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
Priključni notranji navoj 1/2 col
Pretok 1.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0171 1/2
EAN/GTIN 4067263138105
Številka proizvajalca GG0171 1/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od –20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov