Komplet hitrih spojk z zunanjim navojem

Št. art.: GG0170 1/4
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (4,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni zunanji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
Priključni zunanji navoj 1/4 col
Pretok 1.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0170 1/4
EAN/GTIN 4067263138051
Številka proizvajalca GG0170 1/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od –20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov