simturn GX izmenljiva ploščica, odrezovalna, w=2 mm, k=8°

Št. art.: G29.8200.32 S R X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka G29.8200.32 S R X600
EAN/GTIN 4069769190311
Številka proizvajalca AAKBX600
L-število L23830 107529
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX izmenljiva ploščica
Odrezovanje
w=2 mm, k=8°

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,05)
  • κ = 8°