simturn GX zamenljiva ploščica, rezkanje utorov in struženje profilov, polni radij, w=2 mm, R=1 mm

Št. art.: G29.0020.10 S X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka G29.0020.10 S X600
EAN/GTIN 4069769184464
Številka proizvajalca ADWNX600
L-število L23830 107395
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov, polni radij
š=2 mm, R=1 mm

Tehnični parametri:

  • R = 1,0 mm
  • H = 7,90 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,05)