simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, največja globina utorov, 25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Št. art.: G26.1.000.03 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka G26.1.000.03 L
EAN/GTIN 4069769183856
Številka proizvajalca A35Q
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, največja globina vrezovanja
25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 26,0 mm
  • Vijak = ATJ7
  • b = 25,40 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • Vijačnik = SW6
  • f1 = 23,9 mm
  • h1 = 25,4 mm (toleranca js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,40 mm