simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, srednja globina vrezovanja, 20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Št. art.: G18.2020.06 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka G18.2020.06 L
EAN/GTIN 4069769182989
Številka proizvajalca ACEA
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, srednja globina utorov
20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • w≤ = 6,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • Vijačnik = SW6
  • Vijak = ATJ7
  • w≥ = 5,2 mm
  • f1 = 17,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranca js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • tmax = 20,0 mm