simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, srednja globina utorov, 25,4 x 25,4 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Št. art.: G18.1.000.04 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka G18.1.000.04 L
EAN/GTIN 4069769182705
Številka proizvajalca AWCP
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, srednja globina utorov
25,4 x 25,4 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Tehnični parametri:

  • h2 = 0,0 mm
  • Vijak = ATJ7
  • h = 25,40 mm
  • b = 25,40 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • h1 = 25,4 mm (toleranca js14)
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Vijačnik = SW6
  • f1 = 23,40 mm