simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, srednja globina vrezovanja, 19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Št. art.: G18.0.750.02 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka G18.0.750.02 R
EAN/GTIN 4069769182484
Številka proizvajalca A3T9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, srednja globina utorov
19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = SW6
  • L2 = 40,0 mm
  • h = 19,050 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 6,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (toleranca js14)
  • f1 = 18,05 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • Vijak = ATJ7