simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, srednja globina brušenja, 15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Št. art.: G18.0.625.03 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka G18.0.625.03 L
EAN/GTIN 4069769182415
Številka proizvajalca AAVX
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, srednja globina utorov
15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • f1 = 14,32 mm
  • Vijačnik = SW6
  • Vijak = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 15,88 mm (toleranca js14)
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • h2 = 9,0 mm