simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Št. art.: G14.0040.06 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka G14.0040.06 R
EAN/GTIN 4069769182170
Številka proizvajalca AA6Q
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava
D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Tehnični parametri:

  • w≥ = 5,2 mm
  • Vijačnik = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (toleranca js14)
  • h = 38,0 mm
  • f = 32,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (toleranca g6)
  • L2 = 80,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 50,0 mm
  • Vijak = ATJ8