vpenjalno držalo simturn GX, jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Št. art.: G14.0032.04 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka G14.0032.04 R
EAN/GTIN 4069769182019
Številka proizvajalca AGAV
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava
D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Tehnični parametri:

  • h = 30,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (toleranca g6)
  • Vijačnik = SW6
  • Vijak = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 70,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (toleranca js14)
  • f = 28,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 40,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • L1 = 200,0 mm