simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Št. art.: G13.0025.03 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka G13.0025.03 L
EAN/GTIN 4069769181470
Številka proizvajalca ABW9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava
D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 150,0 mm
  • Vijačnik = T20T
  • Vijak = ASCD
  • L2 = 30,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (toleranca js14)
  • h = 23,0 mm
  • f = 24,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 38,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (toleranca g6)
  • tmax = 11,0 mm