Namizna tehtnica; Max 6 kg, d = 1 g

Št. art.: FXN 6K-3N
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FXN 6K-3N
EAN/GTIN 4045761183926
Številka proizvajalca FXN 6K-3N
L-število L40250 3409
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Namizna tehtnica, zaščitena z nerjavnim jeklom in zaščitnim razredom IP68 - zdaj s še večjo natančnostjo
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Primerno za grobo industrijsko uporabo
  • Zaščita pred prahom in brizganjem vode IP68. Zato je zelo robusten in vzdržljiv. Idealno za težke okoljske razmere. Možna je celo potopitev lestvice v vodo
  • Ohišje in tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, zato sta odporna proti rjavenju in ju je zaradi gladkih površin enostavno čistiti
  • Zelo hiter prikaz: stabilne vrednosti teže v približno 2 s
  • Visoka mobilnost: zaradi baterijskega delovanja in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
  • Vgreznjeni ročaji na spodnji strani za lažje prenašanje tehtnice

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 25 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 238 × 198 mm
  • Celotne mere Š × G × V 240 × 280 × 120 mm
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 4 × 1,5 V velikosti D, čas delovanja brez osvetlitve ozadja do 250 ur, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov