Opis:
Popolnoma sestavljen komplet, sestavljen iz vrhunskega merilnika sile FS 2 in zunanje merilne celice ″S″ CS 1000-3P1 za merjenje natezne in tlačne sile
Premium merilnik sile FS 2; Merjenje sil v različnih nateznih ali tlačnih smereh je mogoče samo z eno merilno napravo; 3,5″ zaslon na dotik; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sile (pozneje se lahko razširi z 2 na 4); Specifični podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; Dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; 4-žična merilna celica ″S″ iz ponikljanega jekla za merjenje sile in mase CS 1000-3P1; razred natančnosti po OIML C3; nazivna karakteristična vrednost: 2 mV/V; zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67 (v skladu z EN 60529), hermetično zaprta; področje uporabe: za merjenje natezne in tlačne sile;