Kombinezon Bizflame Ultra Navy 4XL R

Št. art.: FR93NAR4XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka FR93NAR4XL
EAN/GTIN 5036108316052
Številka proizvajalca FR93NAR4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Pokrivalo Bizflame Industry, ki je neodvisno certificirano po petih mednarodnih varnostnih standardih, je zasnovano za vsestransko uporabo. Poseben poliester FR v tkanini zagotavlja največjo življenjsko dobo v najzahtevnejših okoljih.

Lastnosti:

  • Industrijsko pranje perila 75°C in sušenje v tunelu 155°C
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Stranski žepi
  • Žep za meter
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Žepi na ramenskih blazinicah za dodatno zaščito ramen
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Antistatična
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Ultra: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 340
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj