Delovne hlače, odporne na ogenj, rumeno-črne 33

Št. art.: FR406YBR33
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka FR406YBR33
EAN/GTIN 5036108396054
Številka proizvajalca FR406YBR33
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Delovne hlače PW3 FR Hi-Vis

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Enostavno dostopen žep
  • Dva našita žepa zadaj
  • Žep za meter
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Kontrastna tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Kontrastna sestava: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Opis kontrasta:
Modaflame™ Work Stretch je trajno negorljiva tkanina, ki je sestavljena iz 60 % modakrila, 35 % bombaža, 4 % elastana in 1 % ogljikovih vlaken. Modaflame™ Work Stretch je raztegljiv, kar omogoča lažje gibanje in večjo prožnost ter povečuje udobje, vzdržljivost in antistatično zaščito.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;