Hlače Bizflame Work Navy XL R

Št. art.: FR36NARXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka FR36NARXL
EAN/GTIN 5036108219735
Številka proizvajalca FR36NARXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Te robustne hlače zagotavljajo udobje, trpežnost in zaščito po več standardih EN. Odlične lastnosti vključujejo udoben pas, žep za ravnilo in priročen žep zadaj.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Žep za meter
  • Žep zadaj
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Kolekcija oblačil Bizflame Pro je bila oblikovana za delovanje in funkcioniranje, ob sočasnem zagotavljanju učinkovite zaščite. Modeli so bili neodvisno testirani in odlično zadovoljujejo potrebe pomorske in varilne industrije.
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj