Namizna tehtnica; Max 8 15 kg, d 1 2 g

Št. art.: FOB 10K-3NL
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FOB 10K-3NL
EAN/GTIN 4045761161535
Številka proizvajalca FOB 10K-3NL
L-število L40250 1587
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Namizna tehtnica iz nerjavečega jekla z velikim območjem tehtanja in zaščito IP67 pred prahom in brizganjem vode
  • Primerno za povečane higienske zahteve v živilski industriji
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Zaščita pred prahom in škropljenjem z vodo IP67 (samo v baterijskem načinu)
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.)
  • Tehtnica z dvojnim območjem samodejno preklopi na naslednje večje območje tehtanja [Max] in čitljivost [d]
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Celotne mere Š × G × V 285 × 255 × 90 mm
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 4 × 1,5 V AA, čas delovanja do 48 ur
  • Neto teža približno 3,8 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov