Bench lestvica Max 8000 g; d=0,1 g

Št. art.: FKB 8K0.1
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
Številka izdelka FKB 8K0.1
EAN/GTIN 4045761312371
Številka proizvajalca FKB 8K0.1
L-število L40250 2219
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Zaradi visoke ločljivosti do 360.000.360.000 točk je idealen za zelo natančno tehtanje v industrijskih okoljih; ohišje z robustno posodo iz tlačno litega aluminija zagotavlja stabilno stojalo, ščiti tehnologijo tehtanja in je neobčutljivo na vsakodnevno uporabo; Posebej praktično: zaradi velikih območij tehtanja in kompaktnih mer je mogoče težke tovore tehtati z visoko natančnostjo tudi v omejenih prostorih. Uporabno za določanje najmanjših razlik v teži, npr. pri izrabljenem plinu, obrabi mehanskih delov, vzorcih kamnin, mineralov, drusk, srebra itd.; Funkcija PRE-TARE: za ročno predhodno pripravo znane teže posode, uporabno za preverjanje količine polnjenja; Prosto programirljiva enota za tehtanje: , npr. prikaz neposredno v dolžini žice g/m, teže na enoto površine g/m² (papir, tkanina, pločevina itd.) ali podobno; Modeli z ločljivostjo 240.000 pt: : Kazalnik nivoja in nožni vijaki : za natančno izravnavo tehtnice kot standard; Priložen je pokrov proti prahu;