Namizna tehtnica; Max 65 kg, d = 0,2 g

Št. art.: FKB 65K0.2
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FKB 65K0.2
EAN/GTIN 4045761357563
Številka proizvajalca FKB 65K0.2
L-število L40250 1298
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Zaradi visoke ločljivosti do 325.000 točk je idealna za zelo natančno tehtanje v industrijskih okoljih
  • Robustno ohišje iz tlačno ulite plastike: zagotavlja stabilno stojalo, ščiti tehnologijo tehtanja in je neobčutljivo na vsakodnevno uporabo
  • Posebej praktično: zaradi velikih območij tehtanja in kompaktnih dimenzij je mogoče težke tovore tehtati z visoko natančnostjo tudi v omejenih prostorih. Uporabno za določanje najmanjših razlik v teži, kot so izrabljen plin, obraba mehanskih delov, vzorci kamnin, mineralov, drusk, srebra itd
  • Industrija 4.0: Vgrajena univerzalna vrata KERN (KUP) omogočajo priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, kot so RS-232, USB, Bluetooth, WLAN ali Ethernet. Izjemna prednost pri tem je, da se vmesniški adapterji KUP preprosto priključijo, kar pomeni, da je naknadna namestitev vmesnikov priročno mogoča brez odpiranja ohišja tehtnice ali zapletene namestitve. Vmesniški adapterji omogočajo priročen prenos podatkov o tehtanju v omrežja, osebne računalnike, pametne telefone, tablične računalnike, prenosne računalnike, tiskalnike itd. Poleg tega je mogoče prek priključenih naprav na tehtnico pošiljati tudi nadzorne ukaze in vnose podatkov. Nasvet: z razširitvenim poljem KERN YKUP-13 lahko na tehtnici vzporedno delujejo do trije vmesniški adapterji KUP
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno tehtanje znane mase posode, uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • Prosto programabilna tehtalna enota, npr. prikaz neposredno v dolžini žice g/m, masa na enoto površine g/m² (papir, tkanina, pločevina itd.) itd
  • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice so del standardne opreme
  • Zaščitni delovni pokrov je vključen

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š×G 340×240 mm
  • Celotne mere Š×G×V, 350×390×120 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h
  • Neto teža približno 7 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov