Natančna tehtnica FEJ 62K-4DM, območje tehtanja 6200 g; 62000 g, odčitljivost 0,1 g; 1 g

Št. art.: FEJ 62K-4DM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FEJ 62K-4DM
EAN/GTIN 4045761311329
Številka proizvajalca FEJ 62K-4DM
L-število L40250 102844
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Indikator iz nerjavečega jekla z zaščito IP65, higieničen in enostaven za čiščenje
Kovinsko ohišje: robustno in stabilno
Za izpolnjevanje zahtev farmacevtske industrije je tehtnica opremljena s sistemom za upravljanje uporabnika, ki omogoča jasno prepoznavanje uporabnika in ščiti pred nepooblaščenim dostopom.
Intuitivna filozofija delovanja z informacijsko vrstico na zaslonu
Funkcijske tipke, ki jih je mogoče prosto dodeliti, omogočajo individualno nastavitev lestvice
Zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice, ...)
Zaščitni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
Dimenzije tehtalne površine Š×G 350×400 mm, nerjaveče jeklo
Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 290×180×80 mm
Celotne mere Š×G×V 350×520×170 mm
Neto teža približno 19 kg
Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov