Namizna tehtnica FCB 12K-4, območje tehtanja 12 kg, odčitljivost 0,1 g

Št. art.: FCB 12K-4
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FCB 12K-4
EAN/GTIN 4045761243477
Številka proizvajalca FCB 12K-4
L-število L40250 2380
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Drugi zaslon na zadnji strani tehtnice
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno črpanje znane teže posode, ki je uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (proizvodnja, skladišče, odprema itd.)
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Vključen je zaščitni delovni pokrov

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 24 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina, plastika, Š × G 294x225 mm
  • Celotne mere Š × G × V 320 × 330 × 125 mm
  • Možnost delovanja z baterijo, 12 V, ni vključena, čas delovanja do 90 ur
  • Neto teža približno 3,4 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov