Mehanski merilnik sile FA 100.

Št. art.: FA 100
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
Vrsta izdelka vzmetne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FA 100
EAN/GTIN 4045761139909
Številka proizvajalca FA 100
L-število L40250 2166
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Mehanski merilnik sile za merjenje natezne in tlačne sile s funkcijo zadrževanja vrha
  • Vrtljiva odčitovalna enota za enostavno nastavitev ničle na enoti
  • Funkcija zadrževanja vrha z vlečenjem kazalca
  • Lahko se namesti na vsa ročna testna stojala
  • Nastavitev ničelne vrednosti zaslona s pritiskom na gumb
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: 1 % [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 232 × 60 × 51 mm
  • Nit: M6
  • Neto teža približno 0,55 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov