simcut BF vpenjalno držalo, jekleno, za enoto za žlebljenje, L2=35,5 mm

Št. art.: F39.SB20.30.35-B IC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F39.SB20.30.35-B IC
EAN/GTIN 4069769180633
Številka proizvajalca A62X
L-število L23830 100668
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, za enoto za žlebljenje
L2=35,5 mm

Tehnični parametri:

  • f = 13,0 mm
  • L = 41,50 mm
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ASCC
  • Sistem za pritrditev prizme Varianta = 1
  • Za enoto za brušenje = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 30,0 mm
  • a = 27,0 mm
  • L2 = 35,5 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L1 = 81,0 mm