simcut BF vpenjalno držalo, jekleno, konvencionalno rezkanje utorov, D=32 mm, D1=58 mm

Št. art.: F39.12.50.32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka F39.12.50.32
EAN/GTIN 4069769180312
Številka proizvajalca AHHB
L-število L23830 100654
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=32 mm, D1=58 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 50,0 mm
  • Vijak = ASCC
  • w = 12,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 38,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • f = 18,50 mm
  • h = 30,0 mm
  • a = 36,0 mm
  • L1 = 115,0 mm
  • Vijačnik = T20R
  • L = 75,0 mm