simturn F12 vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, kontaktni kot 8°, AW28, š=32 mm

Št. art.: F25.AW28.28.08
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F25.AW28.28.08
EAN/GTIN 4069769179637
Številka proizvajalca AS90
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F12 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, kontaktni kot 8°
AW28, w=32 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATK6
  • w = 32,0 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • b = 28,0 mm
  • Vijačnik = T20T
  • h1 = 30,0 mm