simcut BF rezalna ploščica, združevanje faz zunanjih robov utorov, š=6,5 mm, š=10 mm, toleranca C11, Dmin=30 mm

Št. art.: F12.4545.65.10.30 BF X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka F12.4545.65.10.30 BF X800
EAN/GTIN 4069769179033
Številka proizvajalca AYEEX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF rezalna ploščica
Izrezovanje utorov na zunanjem robu utorov
w=6,5 mm, w=10 mm, toleranca C11, Dmin=30 mm

Tehnični parametri:

  • w1 = 15,5 mm
  • w = 6,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (toleranca C11)
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 30,0 mm
  • tmax = 4,50 mm