simcut BF rezalna ploščica, rezanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967, w=17,514 mm, k=17,462 mm, R=0,406 mm

Št. art.: F12.1746.04.54 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F12.1746.04.54 B X800
EAN/GTIN 4069769178500
Številka proizvajalca A6ZHX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF rezalna ploščica
Izrezovanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967
š = 17,514 mm, š = 17,462 mm, R = 0,406 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,406 mm
  • tmax = 9,009 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 54,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 11/16
  • a = 21,5 mm
  • w = 17,514 mm
  • b = 17,462 mm