simcut BF ploščica, rezkanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca H9, w=14,02 mm, w=14 mm, toleranca H9

Št. art.: F12.1402.03 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F12.1402.03 B X800
EAN/GTIN 4069769178081
Številka proizvajalca A7JHX800
L-število L23830 100459
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF rezalna ploščica
Rezkanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca H9
w = 14,02 mm, b = 14 mm, toleranca H9

Tehnični parametri:

  • R = 0,3 mm
  • tmax = 6,8 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 40,0 mm
  • b = 14,0 mm (toleranca H9)
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,02 mm